Motion
175.S71.CMBRA C=3.50

REXNORD INC
175.S71.CMBRA C=3.50

Thomas® Assemblage d’entretoise - 175 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245517
N° MFR175.S71.CMBRA C=3.50
Prix1,623.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
175.S71.CMBRA C=3.50

Thomas® Assemblage d’entretoise - 175 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245517
N° MFR175.S71.CMBRA C=3.50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,623.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    105.7 mm
  • Code de taille de raccord
    175
  • Distance entre Arbres  
    88.9 mm
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Forme du disque
    Dapé
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    3.5000 po
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    738217
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    S71
  • Couple nominal (po-lb)
    1630 po-lb
  • CUP_NON
    698210689216

Aperçu

Description du fabricant
738217 175.S71.CMBRA C=3.50