Motion
375.S71.CMBRA C=5.00

REXNORD INC
375.S71.CMBRA C=5.00

Thomas® Assemblage d’entretoise - 375 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245615
N° MFR375.S71.CMBRA C=5.00
Prix3,946.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
375.S71.CMBRA C=5.00

Thomas® Assemblage d’entretoise - 375 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245615
N° MFR375.S71.CMBRA C=5.00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,946.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    193.5 mm
  • Code de taille de raccord
    375
  • Distance entre Arbres  
    127 mm
  • Poids
    25.80 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    638220
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    S71
  • CUP_NON
    698210689469

Aperçu

Description du fabricant
638220 375.S71.CMBRA C=5.00