Motion
462.S71.CMBRA C=7.00

REXNORD INC
462.S71.CMBRA C=7.00

Thomas® Assemblage d’entretoise - 462 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245670
N° MFR462.S71.CMBRA C=7.00
Prix7,742.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
462.S71.CMBRA C=7.00

Thomas® Assemblage d’entretoise - 462 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245670
N° MFR462.S71.CMBRA C=7.00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,742.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    228.6 mm
  • Code de taille de raccord
    462
  • Distance entre Arbres  
    177.8 mm
  • Poids
    45.20 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    238222
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    S71
  • CUP_NON
    698210691387

Aperçu

Description du fabricant
238222 462.S71.CMBRA C=7.00