Motion
512.S71.CMBRA C=8.00

REXNORD INC
512.S71.CMBRA C=8.00

Thomas® Assemblage d’entretoise - 512 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245704
N° MFR512.S71.CMBRA C=8.00
Prix11,190.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
512.S71.CMBRA C=8.00

Thomas® Assemblage d’entretoise - 512 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245704
N° MFR512.S71.CMBRA C=8.00
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
Prix11,190.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    254.8 mm
  • Code de taille de raccord
    512
  • Distance entre Arbres  
    203.2 mm
  • Poids
    62.20 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    003249
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    S71
  • CUP_NON
    698210691431

Aperçu

Description du fabricant
003249 512.S71.CMBRA C=8.00