Motion
FP-150-L TAMBOUR D’HUILE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FP-150-L OIL DRUM

Lubrifiant FP Series - Oui, 16 gal, tambour, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI01246929
N° MFRFP-150-L OIL DRUM
Prix1,457.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FP-150-L OIL DRUM

Lubrifiant FP Series - Oui, 16 gal, tambour, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI01246929
N° MFRFP-150-L OIL DRUM
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
Prix1,457.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    27 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Chaînes, convoyeurs, câbles métalliques, graisseurs d’alimentation visuelle
  • Type de base
    Minéral
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Fluide à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré NSF H1 •Lubrification propre, sûre et non toxique •Résistant à l’eau et à la vapeur
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    210°C/410 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215473601
  • Cote NSF
    H1
  • Point d’écoulement
    -21°C/-5 °F
  • Types de produits
    Huile minérale
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    FP
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215473601
  • Viscosité
    103
  • Indice de viscosité
    108

Aperçu

Description du fabricant
FP-150-L 16 GAL DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Lubrification propre, sûre et non toxique
  • Résistant à l’eau et à la vapeur