Motion
FMO-350-AW  12OZ VAPORISATEUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-350-AW 12OZ SPRAY

Lubrifiant de la série FMO-AW - Oui, 12 oz, boîte aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01248135
N° MFRFMO-350-AW 12OZ SPRAY
Prix37.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-350-AW 12OZ SPRAY

Lubrifiant de la série FMO-AW - Oui, 12 oz, boîte aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01248135
N° MFRFMO-350-AW 12OZ SPRAY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    8 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de NSF H1 •Fortifié avec un antioxydant à puissance maximale •Thermiquement et oxydativement stable •Sans zinc
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    249°C/480 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215288205
  • Cote NSF
    H1
  • Types de produits
    Lubrifiant de qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    FMF-AW
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215288205
  • Viscosité
    65
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
L0882-063 HUILE FG FMO350AW 12OZ AER
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc