Motion
SEAU D’HUILE MOTEUR GPO SAE 30 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 30 5GAL PAIL

Huile moteur série GPO - Seau, 5 gal, qualité ISO 100 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI01249763
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 30 5GAL PAIL
Prix280.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 30 5GAL PAIL

Huile moteur série GPO - Seau, 5 gal, qualité ISO 100 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI01249763
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 30 5GAL PAIL
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
Prix280.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    Moteurs à parcs mixtes commerciaux
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Résiste à la dégradation à haute température •Maintient la pression d’huile dans des conditions de charge lourde •Réduit la rouille et la corrosion
  • Point d’éclair
    446 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215574902
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -33°C/-27 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215574902
  • Viscosité
    93
  • Indice de viscosité
    100

Aperçu

Description du fabricant
HUILE MOTEUR SUPER GPO SAE 30 SEAU DE 5 GAL
  • Résiste à la dégradation à haute température
  • Maintient la pression d’huile dans des conditions de charge lourde
  • Minimise la rouille et la corrosion