Motion
MOINS 70 TAMBOUR D’HUILE HYDRAULIQUE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MINUS 70 HYDRAULIC OIL DRUM

Huile hydraulique série HO - No, 55 gal, tambour, 75W de qualité SAE, 15 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI01253856
N° MFRMINUS 70 HYDRAULIC OIL DRUM
Prix2,871.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MINUS 70 HYDRAULIC OIL DRUM

Huile hydraulique série HO - No, 55 gal, tambour, 75W de qualité SAE, 15 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI01253856
N° MFRMINUS 70 HYDRAULIC OIL DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,871.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    15
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    75W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Applications hydrauliques à très basse température
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Fluid Zinc pour des propriétés anti-usure •Indice de viscosité extrêmement élevé pour une excellente fluidité à des températures extrêmement froides de •-70°F à -80°F points d’écoulement
  • Point d’éclair
    93°C/200 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215476916
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Point d’écoulement
    -62°C/-80 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215476916
  • Viscosité
    16
  • Indice de viscosité
    340

Aperçu

Description du fabricant
MOINS 70 HUILE D’HYDIUM 55 GAL
  • Zinc liquide pour des propriétés anti-usure
  • Indice de viscosité extrêmement élevé pour une excellente fluidité à des températures extrêmement froides
  • -70°F à -80°F points de coulage