Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Poids1.14 lb
Détails
- CouleurArgent
- CompositionAluminium, graphite, nickel, distillats de pétrole, sulfonate de pétrole sodique
- Caractéristiques et avantages• Sans cuivre • Recommandé pour les raccords en acier inoxydable et autres raccords métalliques • Prévient la corrosion, le grippage et le grippage dans les environnements chimiques difficiles et les températures jusqu’à 2400°F (1315°C)
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Plage de température-54 à +1315 °C
- TypeUsage général
- CUP_NON079340771642
Aperçu
- Sans cuivre
- Recommandé pour les raccords en acier inoxydable et autres raccords métalliques
- Prévient la corrosion, le grippage et le grippage dans les environnements chimiques difficiles et les températures jusqu’à 2400°F (1315°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure