Motion
HUILE MOTEUR SUPER HDS SAE 30 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER HDS MOTOR OIL SAE 30 1QT

Huile moteur série huile moteur - Bouteille, 1 pinte, 100 grade ISO, 30 grade SAE
N° D’ARTICLE MI01258058
N° MFRSUPER HDS MOTOR OIL SAE 30 1QT
Prix12.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER HDS MOTOR OIL SAE 30 1QT

Huile moteur série huile moteur - Bouteille, 1 pinte, 100 grade ISO, 30 grade SAE
N° D’ARTICLE MI01258058
N° MFRSUPER HDS MOTOR OIL SAE 30 1QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Moteurs à parcs mixtes commerciaux
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Dégradation résistante à des températures élevées •Pression d’huile maintenue dans des conditions de charge lourde •Rouillée et corrosion minimisées
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215679102
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -33°C/-27 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215679102
  • Viscosité
    93
  • Indice de viscosité
    100

Aperçu

Description du fabricant
L0791-054 HUILE AUTOMATIQUE MOSAE30 1QT
  • Résistante à la panne à des températures élevées
  • Maintien de la pression d’huile dans des conditions de charge lourde
  • Réduction de la rouille et de la corrosion