Motion
HUILE MOTEUR SUPER HDS SAE 40 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER HDS MOTOR OIL SAE 40 1QT

Huile moteur diesel série - Bouteille, 1 pinte, grade ISO 150 , grade SAE 40
N° D’ARTICLE MI01258237
N° MFRSUPER HDS MOTOR OIL SAE 40 1QT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER HDS MOTOR OIL SAE 40 1QT

Huile moteur diesel série - Bouteille, 1 pinte, grade ISO 150 , grade SAE 40
N° D’ARTICLE MI01258237
N° MFRSUPER HDS MOTOR OIL SAE 40 1QT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Équipement diesel hors route, machinerie agricole, moteurs diesel 2 temps
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Dégradation résistante à des températures élevées •Pression d’huile maintenue dans des conditions de charge lourde •Rouillée et corrosion minimisées
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215679201
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour moteur diesel
  • Point d’écoulement
    -33°C/-27 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215679201
  • Viscosité
    149
  • Indice de viscosité
    106

Aperçu

Description du fabricant
SAE 40 HDS 1-QT
  • Résistante à la panne à des températures élevées
  • Maintien de la pression d’huile dans des conditions de charge lourde
  • Réduction de la rouille et de la corrosion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon