Motion
80017
Scellant pour joint d’étanchéité Form-A-Gasket – liquide, couleur brune, 16 oz, bouteille
N° D’ARTICLE MI01260216
N° MFR80017
Prix42.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joint d’étanchéité Form-A-Gasket – liquide, couleur brune, 16 oz, bouteille
N° D’ARTICLE MI01260216
N° MFR80017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    16 oz

Détails

  • Application
    Moteurs d’aviation, surfaces usinées à ajustement serré, moteurs marins, joints d’étanchéité pleins, raccords filetés
  • Base chimique
    Alcool/Résine modifiée
  • Couleur
    Brun
  • Classe de temps de séchage
    Séchage lent
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    686226800176

Aperçu

Description du fabricant
80017 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ AVIATION NO 3 JOINT
  • Scellant non durcissant à séchage lent pour brosses, approuvé pour l’aviation et les applications automobiles
  • Plage de température -65°F à 400°F (-54°C à 204°C) ; résiste à l'essence, à l'huile et à la graisse