Motion
1030G HUB FLEX 4.0000 NON-STK

FALK
1030G FLEX HUB 4.0000 NON-STK

Moyeu de couplage d’engrenage - 1030, 4 po, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI01266513
N° MFR1030G FLEX HUB 4.0000 NON-STK
Prix736.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030G FLEX HUB 4.0000 NON-STK

Moyeu de couplage d’engrenage - 1030, 4 po, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI01266513
N° MFR1030G FLEX HUB 4.0000 NON-STK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix736.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5925 po
  • Poids
    30.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744701
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934005312

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1030G 4.0000 NON RIGIDE 1 X 1/2 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté