Motion
81724
Composé de rétention Ultra Blue - Bleu, 3.35 oz, tube
N° D’ARTICLE MI01269355
N° MFR81724
Prix26.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé de rétention Ultra Blue - Bleu, 3.35 oz, tube
N° D’ARTICLE MI01269355
N° MFR81724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Remplissage de l’écart
    1/4 po
  • Taille de l’emballage
    3.35 oz

Détails

  • Application
    Couvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller

Aperçu

Description du fabricant
81724 NO 77 SÉCURITAIRE POUR CAPTEUR ULTRA BLEU
  • Équipementier spécifié
  • Sans danger pour les capteurs, à faible odeur, non corrosif
  • Résistance à l’huile et valeurs de mouvement des joints exceptionnelles
  • Huit fois plus flexible que les joints en liège/composite
  • Trois fois plus résistant à l’huile que les silicones conventionnels
  • Plage de température intermittente de -65°F à 500°F (-54°C à 260°C)
  • Résiste aux fluides et aux vibrations d’atelier et automobiles