Spécifications
Dimensions
- Remplissage de l’écart1/4 po
- Taille de l’emballage13 oz
- Gravité spécifique1.3
Détails
- ApplicationCouvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
- Type de baseSilicone
- CouleurBleu
- Type de contenantCartouche
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir2 min
- Point d’éclair200 °F
- Séchage complet24 heures
- Plage de température de fonctionnement-65 à +400 °F
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesLivre blanc NSF enregistré
- SubstratAluminium, laiton, fer, acier, verre, plastique, pierre, bois
Aperçu
- Équipementier spécifié
- Sans danger pour les capteurs, à faible odeur, non corrosif
- Résistance à l’huile et valeurs de mouvement des joints exceptionnelles
- Huit fois plus flexible que les joints en liège/composite
- Trois fois plus résistant à l’huile que les silicones conventionnels
- Plage de température intermittente de -65°F à 500°F (-54°C à 260°C)
- Résiste aux fluides et aux vibrations d’atelier et automobiles