Motion
1040G HUB FLEX MMTR 610,810

FALK
1040G FLEX HUB MMTR 610,810

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1040, 2.781 à 3-1/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276097
N° MFR1040G FLEX HUB MMTR 610,810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040G FLEX HUB MMTR 610,810

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1040, 2.781 à 3-1/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276097
N° MFR1040G FLEX HUB MMTR 610,810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.781 à 3-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9-3/4 po, 9.56 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Diamètre du moyeu
    8-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    610, 810
  • Diamètre extérieur du manchon
    12-1/2 po
  • Poids
    109.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204070
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    270900 po
  • CUP_NON
    782934032295

Aperçu

Description du fabricant
1040G HUB FLEX MMTR 610,810

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté