Motion
8EM
Manchon de couplage de type EM - 8, EM, fendu en deux pièces, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01293069
N° MFR8EM
Prix162.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type EM - 8, EM, fendu en deux pièces, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01293069
N° MFR8EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    5-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.094 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8EM
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277400
  • Matériel
    RPT
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Quadraflex
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    EM
  • Capacité de couple
    1135 po
  • CUP_NON
    697950277400

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 8EM QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté