Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.5000 po
- Longueur totale10 pi
- Pas0.3750 po
- Poids0.4 lb/pi
Détails
- Construction de la chaîneGuide latéral
- Type de chaîneStandard
- MatérielAcier
- Capacité de charge utile1970 lb
Aperçu
- La chaîne silencieuse et les pignons de la série SC sont fabriqués conformément à la norme ASME pour la chaîne silencieuse
- Les produits SC existent depuis le plus longtemps, sont principalement utilisés dans les applications de remplacement et sont souvent les plus économiques
- Prix par pied
- Couper à la longueur voulue