Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.2500 po
- Longueur totale10 pi
- Pas0.3750 po
- Poids0.9 lb/pi
- Largeur1.2500 po
Détails
- Construction de la chaîneGuide central
- Type de chaîneStandard
- MatérielAcier
- Type de produitChaîne silencieuse
- SérieSC
- Capacité de charge utile4920 lb
Aperçu
Description du fabricant
SC 305 CHAÎNE SILENCIEUSE
- La chaîne silencieuse et les pignons de la série SC sont fabriqués conformément à la norme ASME pour la chaîne silencieuse
- Les produits SC existent depuis le plus longtemps, sont principalement utilisés dans les applications de remplacement et sont souvent les plus économiques
- Prix par pied
- Couper à la longueur voulue