Motion
6202109EN

FENNER DRIVES
6202109EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.3750 po DI, 0.7500 po DE, 0.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI01325257
N° MFR6202109EN
Prix105.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6202109EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.3750 po DI, 0.7500 po DE, 0.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI01325257
N° MFR6202109EN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    16712 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Poussée transmise maximale
    1876 lb
  • Longueur montable
    7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +37920 psi
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    250 bacs
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    352 po
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • CUP_NON
    662345000147

Aperçu

Description du fabricant
6202109 3/8 TRANTORQUE