Motion
PowerTwist A/4L/13

FENNER DRIVES
PowerTwist A/4L/13

PowerTwist Plus® V Link Belting - A/4L Section Size, 1/2 in Top Width, 25 ft Length, Red, Polyester/Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI01326069
N° MFRPowerTwist A/4L/13
Prix22.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
PowerTwist A/4L/13

PowerTwist Plus® V Link Belting - A/4L Section Size, 1/2 in Top Width, 25 ft Length, Red, Polyester/Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI01326069
N° MFRPowerTwist A/4L/13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.78 po
  • Taille de la section
    4L, A
  • Largeur supérieure
    1/2 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Plus®
  • Couleur
    « Rouge »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    A
  • Série
    PowerTwist Plus® V
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    A/4L

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN V POWERTWIST DRIVE 0405030 DE 25 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie