Motion
BHI 05
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.250-16 , diamètre extérieur 2.0000 po, diamètre extérieur 1.6880 po, largeur 0.5630 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI01327307
N° MFRBHI 05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.250-16 , diamètre extérieur 2.0000 po, diamètre extérieur 1.6880 po, largeur 0.5630 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI01327307
N° MFRBHI 05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    19200 lb
  • Visage Diamètre  
    1.6880 po
  • Hauteur
    0.7
  • Longueur
    2.25
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    0.5630 po
  • Filetage Taille  
    1.250-16
  • Poids
    3.14
  • Largeur
    2.35

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHI
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT BHI 05