Motion
6202105 1/4

FENNER DRIVES
6202105 1/4

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.2500 po DI, 0.6250 po DE, 0.7500 po LTB
N° D’ARTICLE MI01327333
N° MFR6202105 1/4
Prix73.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6202105 1/4

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.2500 po DI, 0.6250 po DE, 0.7500 po LTB
N° D’ARTICLE MI01327333
N° MFR6202105 1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +13210.4 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7500 po
  • Poussée transmise maximale
    1167.2 lb
  • Longueur montable
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +41282.5 psi
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345001243
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    145.6 po
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • CUP_NON
    662345001243

Aperçu

Description du fabricant
6202105 1/4 TRANTORQUE