Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu1-5/8 po
- Largeur de bande de roulement1-1/2 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Détails supplémentairesNon marquant
- ID du roulement1/2 po
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté60 Shore D
- Capacité de charge600 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementVert
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueAluminium
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en aluminium