Motion
6202110EN

FENNER DRIVES
6202110EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.4375 po DI, 0.8750 po DE, 1.0000 po LTB
N° D’ARTICLE MI01328649
N° MFR6202110EN
Prix98.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6202110EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.4375 po DI, 0.8750 po DE, 1.0000 po LTB
N° D’ARTICLE MI01328649
N° MFR6202110EN
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
Prix98.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    +14828 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Poussée transmise maximale
    2445.6 lb
  • Longueur montable
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +37070 psi
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    287.66 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    535.2 po
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • Force axiale transmissible
    2694.4 lbf
  • CUP_NON
    662345003063

Aperçu

Description du fabricant
6202110 7/16 TRANTORQUE