Motion
667
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 15 mm, DI 38 mm, LTB 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI01329351
N° MFR667
Prix99.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 15 mm, DI 38 mm, LTB 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI01329351
N° MFR667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix99.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    38.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003544
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque
  • CUP_NON
    662345003544

Aperçu

Description du fabricant
6202750 15MM TRANTORQUE