Spécifications
Dimensions
- Charge axiale106 kN
- Visage Diamètre56 mm
- Extérieur Diamètre65 mm
- Largeur totale10 mm
- Filetage TailleM45x1.5 mm
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-09
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968600909