Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Largeur de la face2 po
- Hauteur de montage5-5/8 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseNOIR
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Capacité de charge800 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16TM04201R
- Page de produit du fabricant
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementPHÉNOLIQUE
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de rouePhénolique