Motion
PowerTwist 3L

FENNER DRIVES
PowerTwist 3L

PowerTwist Plus® Courroie de liaison en V - 3L sections, 3/8 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, « rouge », matériau composite en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01330318
N° MFRPowerTwist 3L
Prix23.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
PowerTwist 3L

PowerTwist Plus® Courroie de liaison en V - 3L sections, 3/8 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, « rouge », matériau composite en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01330318
N° MFRPowerTwist 3L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    13.2 po
  • Longueur totale
    100.0000 pi
  • Taille de la section
    3L
  • Largeur supérieure
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifications : RoHS | Portée | Hauteur de conduite au-dessus de la jante min. : 0.1200 po (3 mm) | Hauteur de conduite au-dessus de la jante max. : 0.1700 po (4.20 mm)
  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Plus®
  • Couleur
    « Rouge »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    3L
  • Série
    PowerTwist Plus® V
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    3L

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN V D’ENTRAÎNEMENT POWERTWIST 0408010 3L 100 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie