Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Taille15 oz liq.
- Contenu en COV0.972
- Poids15.00 lb
Détails
- ApplicationStructures d’aéronefs, préparation de liaison, câbles, chaînes, vaches, grues, moteurs électriques, chariots élévateurs, moteurs à essence, engrenages, train d’atterrissage, nettoyage des machines-outils, outils électriques, bornes, compresseurs d’air
- Capacité15 oz
- Type de nettoyantDégraissants
- CouleurTransparent
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Nettoyant/dégraissant très résistant • Point d’éclair 104°F (40°C) • Évaporation contrôlée • Utilisation sécuritaire sur la plupart des surfaces • Non conducteur • Aucun rinçage • Aucun résidu • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- Point d’éclair104 °F
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- ParfumOrange doux
- Numéro CUP du fabricant078827049205
- Dilution recommandéePrêt à l’emploi
- ParfumOrange doux
- Normes respectéesAirbus ABR 9-0140, Boeing D6-17487 Rév. H, Hamilton Standard O et R Manual, Learjet LES 1239
- TypeDégraissant
- CUP_NON078827049205
Aperçu
- Nettoyant/dégraissant robuste
- Point d’éclair 104°F (40°C)
- Évaporation contrôlée
- Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
- Non conducteur
- Aucun rinçage
- Aucun résidu
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée