Motion
AW07

NTN
AW07

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 35 mm, D.E. 57 mm, diamètre de face 44 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01365388
N° MFRAW07
Prix2.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW07

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 35 mm, D.E. 57 mm, diamètre de face 44 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01365388
N° MFRAW07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Visage Diamètre  
    44 mm
  • Tang Largeur  
    0.1969 po; 5.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN07
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022285
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    15
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022285

Aperçu

Description du fabricant
AW07 BRG