Motion
4204
Adhésif Prism Cyanoacrylate - Transparent, 20 g, tube, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01368044
N° MFR4204
Prix45.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif Prism Cyanoacrylate - Transparent, 20 g, tube, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01368044
N° MFR4204

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Application
    Collage de pièces à raccords serrés
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    75 s
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    079340263246
  • Viscosité
    4000 cP

Aperçu

Description du fabricant
172544 26324 4204 PRISM 20 GR TB
  • Un adhésif instantané renforcé de caoutchouc à haute viscosité, résistant à la chaleur, transparent, en une partie, à température ambiante
  • Excellentes propriétés de résistance à la chaleur et de vieillissement à la chaleur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté