Motion
1-HR1004-A
Pare-chocs de tuyau réglable Reelcraft - À utiliser avec 4000, 5000, RT400, 3100, 6000 et DP
N° D’ARTICLE MI01368328
N° MFR1-HR1004-A
Prix34.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs de tuyau réglable Reelcraft - À utiliser avec 4000, 5000, RT400, 3100, 6000 et DP
N° D’ARTICLE MI01368328
N° MFR1-HR1004-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1/4 po
  • Poids à l’expédition
    0.24 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.99.6050
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004127
  • CUP_NON
    699567004127

Aperçu

Description du fabricant
1-HR1004A ARRÊT DE TUYAU
  • Les pare-chocs de tuyau réglables sont en caoutchouc moulé solide assurant une longue durée de vie et une prise antidérapante.
  • Les pare-chocs de tuyau permettent de ranger de façon permanente la longueur désirée du tuyau à l'extérieur de l'enrouleur.
  • Les pare-chocs de tuyau sont inclus sur les enrouleurs achetés avec le tuyau.
  • Les enrouleurs achetés sans flexible ne comprennent pas le pare-chocs du flexible.
  • Lors de la commande, indiquer le numéro de pièce, le modèle de l'enrouleur et le diamètre intérieur et extérieur du tuyau