Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.53 po
- Intérieur Diamètre0.53 po
- Valeur PV maximale150000
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Longueur totale0.0310 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesLTD0816 - Rondelle de butée à endos phénolique RBC - 0.5000" DI x 1.0000" DE x 0.031 Épaisseur
- Matériau de supportPHÉNOLIQUE
- Matériau du roulementPTFE
- Numéro CUP du fabricant637400087722
- MatérielPTFE
- Valeur V max.35 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-156.7 oC
- Type de ficheAucune fiche
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- TypeDos phénolique
- CUP_NON637400087722
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation