Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central33 mm
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale70 mm
- Largeur totale70 mm
- Diamètre de l’arbre30 mm
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique8300 N
- Type de boîtierOuvert non ajustable
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185°F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSSJ super intelligent
- Capacité de charge statique9100 N
- CUP_NON662486271857