Spécifications
Dimensions
- Charge axiale85 kN
- Visage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre58 mm
- Largeur totale9 mm
- Filetage TailleM40x1.5 mm
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-08
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968600800