Motion
KM-16
Écrou de retenue - Filetage M80 x 2.0 , diamètre extérieur de 105 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 15 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01371525
N° MFRKM-16
Prix41.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M80 x 2.0 , diamètre extérieur de 105 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 15 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01371525
N° MFRKM-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    229 kN
  • Visage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Filetage Taille  
    M80x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB-16
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968601609

Aperçu

Description du fabricant
KM16 ÉCROU AUTOBLOQUANT