Motion
MB11
Rondelle de blocage de roulement - DI 55 mm, diamètre extérieur 81 mm, diamètre extérieur 67 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01371537
N° MFRMB11
Prix7.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 55 mm, diamètre extérieur 81 mm, diamètre extérieur 67 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01371537
N° MFRMB11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Visage Diamètre  
    67 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    81 mm
  • Tang Largeur  
    7 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM11
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    751968751106

Aperçu

Description du fabricant
MB11 LAVE-VERROUILLAGE