Motion
MB17
Rondelle de blocage de roulement - DI 85 mm, diamètre extérieur 119 mm, diamètre extérieur 102 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01371545
N° MFRMB17
Prix11.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 85 mm, diamètre extérieur 119 mm, diamètre extérieur 102 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01371545
N° MFRMB17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Visage Diamètre  
    102 mm
  • Largeur de la clé
    10 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    119 mm
  • Tang Largeur  
    8 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM17
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    751968751700

Aperçu

Description du fabricant
MB17 LAVE-VERROUILLAGE