Motion
KR47-X-PP
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01373119
N° MFRKR47-X-PP
Prix232.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01373119
N° MFRKR47-X-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5700 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802368567

Aperçu

Description du fabricant
KR47-X-PP-A