Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord162
- Poids0.26 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant12914
- MatérielAcier
- Type de produitPièces et kits de couplage de disque
- Types de produitsTrousse de pièces
- SérieSN
- CUP_NON698210840334
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure compacte et efficace des ventilateurs Regal Rexnord CopraLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la brochure
Brochure des crépines de pipeline en fonte standard EatonLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la brochure
Regal Rexnord Pourquoi choisir la circulaire des freins à tour de refroidissement Rexnord AddaxPourquoi choisir les freins pour tour de refroidissement Rexnord Addax met en évidence une conception simple et nécessitant peu d’entretien qui isole les ventilateurs en toute sécurité, élimine les pratiques de roue libre dangereuses et permet un arrêt rapide pendant les tempêtes. Avec des composants en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, un montage universel et un actionnement à distance, Addax maximise la sécurité et le temps de disponibilité.
Voir la circulaire
Dépliant sur les solutions pour groupe motopropulseur Regal Rexnord Restez au frais avec la tour de refroidissementRestez au frais avec les solutions de groupe motopropulseur de tour de refroidissement qui mettent en évidence les entraînements à engrenages intégrés Falk, les accouplements et freins en composite Addax, les moteurs Marathon et la surveillance Perceptiv conçus pour améliorer la fiabilité, réduire les vibrations et prolonger la durée de vie de l’équipement dans les environnements exigeants de tour de refroidissement.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure des solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement Regal Rexnord Marathon
Les solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement sont conçues pour prospérer dans les environnements difficiles, minimisant les vibrations et résistant à l’eau, à l’humidité et aux produits chimiques tout en offrant une performance maximale. Dotés d’entraînements par engrenages Falk, de freins Addax et de moteurs Marathon, ils améliorent la fiabilité et réduisent le coût total.
Dépliant sur le système d’écran d’eau de voyage Regal Rexnord pour tours de refroidissement
Le manuel du système de filtration d’eau de voyage Regal Rexnord de Cambridge fournit des directives d’installation et opérationnelles pour l’équipement de filtration de la tour de refroidissement. Il décrit les composants du système, les procédures d’entretien et les considérations de sécurité pour assurer un retrait efficace des débris et une performance fiable.