Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Contact Angle25 °
- Rayon du filet0.3 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur9 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids0.23 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9306WI CR DUL XTRA PREC BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796233706
- Rpm max.26700 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale1900 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Série3MM9300WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796233706