Motion
12B-E
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 12, 3.4375 po alésage, matériau en fonte, bague E
N° D’ARTICLE MI01442414
N° MFR12B-E
Prix276.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 12, 3.4375 po alésage, matériau en fonte, bague E
N° D’ARTICLE MI01442414
N° MFR12B-E
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
Prix276.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Taille de la bague
    E
  • Longueur totale de l’accouplement
    7-7/16 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (TPR) hp, 50 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    B
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275741
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    697950275741

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 12B-E

Vous pourriez également aimer