Motion
C2050HP Chaîne LAMBDA

TSUBAKI (UST)
C2050HP LAMBDA Chain

Chaîne à rouleaux - Double pas, série de goupilles creuses, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01443843
N° MFRC2050HP LAMBDA Chain
Prix91.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2050HP LAMBDA Chain

Chaîne à rouleaux - Double pas, série de goupilles creuses, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01443843
N° MFRC2050HP LAMBDA Chain
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
Prix91.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.284 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039643827
  • Capacité de charge utile
    573 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2050 GOUPILLE CREUSE LAMBDA 10 PI DE LONG
  • LAMBDA pour les applications à broches creuses.
  • Les fixations ou les tiges transversales peuvent être insérées à n’importe quel espacement
  • Tailles à pas simple et double disponibles