Motion
M94853

DODGE
M94853

Réducteur de vitesse en ligne - 11.41:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01444218
N° MFRM94853
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94853

Réducteur de vitesse en ligne - 11.41:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01444218
N° MFRM94853
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    1.11 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    21
  • Débit maximal tr/min
    2191.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2574 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    11.41:1
  • Poids
    113.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    8.600 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
180DM21A-11.4 RÉDUCTEUR M94853