Motion
RTV Rouge 6.5oz pressurisé

CRC INDUSTRIES
RTV Red 6.5oz Pressurized

Scellant à base de silicone CRC - Rouge, base de silicone, 6.5 oz, tube, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI01444918
N° MFRRTV Red 6.5oz Pressurized
Prix41.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
RTV Red 6.5oz Pressurized

Scellant à base de silicone CRC - Rouge, base de silicone, 6.5 oz, tube, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI01444918
N° MFRRTV Red 6.5oz Pressurized

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de conteneur
    Tube sous pression de 6.5 onces
  • Poids net
    6.5 oz
  • Taille de l’emballage
    6.5 oz
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    1.01 à 1.05
  • Contenu en COV
    3
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Application
    Collage, scellage, imperméabilisation, protection
  • Type de base
    Polydiméthylsiloxane/silice à terminaison d’hydroxy
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Tube
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Résistance diélectrique
    18 kV/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Type de film
    Calfeutrant au silicone durcissant, rouge
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Séchage complet
    24 heures
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140599
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +500 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Azote
  • Méthode de retrait
    Grattement ou décapant pour joints
  • Résidu
    Aucun
  • Parfum
    Oxyde
  • Normes respectées
    TT-S-001543A Classe A, TT-S-0230C Type 2 Classe A, ASM-T C920, MIL-A-46106B
  • Substrat
    Adhère à la plupart des matériaux utilisés dans les industries industrielles, électriques, du travail des métaux et de la construction.
  • Type
    Époxy en deux parties
  • CUP_NON
    078254140599
  • Température de travail
    -50 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
14059 SCELLANT À LA SILICONE RTV ROUGE PRTUBE8OZ
  • L’emballage de la buse Select-a-BEAD® permet à l’utilisateur de mieux contrôler la largeur du cordon avec une distribution lisse et uniforme du début à la fin.
  • Distribue un cordon uniforme pour des résultats uniformes
  • L’emballage sous pression garde le silicone frais afin qu’il ne sèche pas
  • Bouchon auto-scellant – Il suffit de le retirer pour réutiliser le produit