Motion
HK2520-2RS-AS1

INA (SCHAEFFLER)
HK2520-2RS-AS1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01449331
N° MFRHK2520-2RS-AS1
Prix35.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
HK2520-2RS-AS1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01449331
N° MFRHK2520-2RS-AS1
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
Prix35.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    IR 20x25x20.5
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK2520-2RS-AS1 offre un diamètre d’alésage de 25 mm, un type de fermeture scellée, une conception de coupelle étirée à bout ouvert, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’entraînement automobile et industriel scellés.
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • CUP_NON
    4047643186728

Aperçu

Description du fabricant
HK2520-2RS-AS1-L271