Motion
LRT657225
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, D.E. de 10 mm
N° D’ARTICLE MI01450869
N° MFRLRT657225
Prix56.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, D.E. de 10 mm
N° D’ARTICLE MI01450869
N° MFRLRT657225
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
Prix56.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    62700 N
  • Description longue
    Le LRT657225 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.32 lb, conçue pour les applications industrielles nécessitant un fonctionnement fiable du roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT657225
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    113000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT 657225 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté