Motion
CNB-11
Contre-écrou - Filetage 2.157-18 , diamètre extérieur 3.3750 po, diamètre extérieur 2.6500 po, largeur 0.6350 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01452370
N° MFRCNB-11
Prix42.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Filetage 2.157-18 , diamètre extérieur 3.3750 po, diamètre extérieur 2.6500 po, largeur 0.6350 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01452370
N° MFRCNB-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    44500 lb
  • Visage Diamètre  
    2.6500 po
  • Hauteur
    5.1
  • Longueur
    7.35
  • Extérieur Diamètre  
    3.3750 po
  • Largeur totale
    0.6350 po
  • Filetage Taille  
    2.157-18
  • Poids
    4.505
  • Largeur
    7.15

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    CNB
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
CNB-11 NOIX DE PINCE