Motion
04108
Lubrifiant antigrippant haute température - 1/2 lb, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI01452963
N° MFR04108
Prix44.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température - 1/2 lb, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI01452963
N° MFR04108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1/2 lb
  • Poids net
    8 oz
  • Gravité spécifique
    1.19
  • Contenu en COV
    Pas de COV
  • Poids
    7.60 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Molybdène
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    À utiliser sur les raccords, les faces de bride, les joints d’étanchéité, les guides, les clés, les rainures de clavette, les écrous et les boulons, les glissières
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Prévient le grippage jusqu’à 1,800°F (982°C) • Renforcé au molybdène • Sans plomb • Protège contre le grippage, le gel, le grippage, la rouille et la corrosion • Réduit la friction, réduit le couple de serrage de la clé • Réduit les coûts d’entretien • Non affecté par la contraction, l’expansion ou les vibrations • Ne coule pas, ne coule pas et ne se déchire pas • Couleur : bleu acier
  • Point d’éclair
    430 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    078827041087
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    078827041087
  • Température de travail
    1800 °F

Aperçu

Description du fabricant
04108 (C04108) ANTIGRIPPANT TOUT USAGE
  • Prévient les crises jusqu’à 1,800°F (982°C)
  • Renforcé au molybdène
  • Sans plomb
  • Protège contre le grippage, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion
  • Réduit la friction, réduit le couple de serrage de la clé
  • Réduit les coûts d’entretien
  • Non affecté par la contraction, l’expansion ou la vibration
  • Ne coule pas, ne coule pas et ne se dépose pas
  • Couleur : bleu acier